INA
INA
VLA200744-N
INA INA
描述
INA VLA200744-N
Slewing Ring; 634MM Bore; 838.1MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle
制造商部件号
VLA200744-N
BDI部件号
1178343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/VLA200744-N/p/1178343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054365966484
重量 / Kilogram
54.5
Product Group - BDI
B00234
名称
Ring
关键字串
Slewing
重量/磅
120.152
产品明细
Slewing Ring
产品规格
634MM Bore; 838.1MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle
详细描述
Slewing Ring; 634MM Bore; 838.1MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle