VSU200414-ZT https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-4POINT-VSU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoalpDOHhNRFV4TnpjME9URXdORFkzTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZORkJQU1U1VVgxWlRWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTBjZDYxYTE2YmFjZGZhOTg1MjllYTZmMWVlNjk5YjZmZjU2ZmQyNTk0Mjc5NzMyMWNmNTdjYmFjZmRjYzdiZA
23954990 角接触球轴承 

INA INA

VSU200414-ZT

描述

INA VSU200414ZT ; 轴承/回转支承

Slewing Ring; 342MM Bore; 344MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle

制造商部件号

VSU200414-ZT

BDI部件号
23954990

详情

12764.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥12,764.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054365967559
重量 / Kilogram
32
Product Group - BDI
B00234
名称
Ring
关键字串
Slewing
重量/磅
70.548
产品明细
Slewing Ring
产品规格
342MM Bore; 344MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle
详细描述
Slewing Ring; 342MM Bore; 344MM Outside Diameter; 56MM Width; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point Contact Angle