VTAA19Z-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-VTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05TOHhNRFV4TnpjNE5EY3lNelE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5V1ZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWM3ZjI5MWEwOTIyZjc0ZTQ5NjJjODBhYTVjMzRhNmQwOGFkYjg4M2I2ZmVjZDQzZTNiM2JjNjIzODZhMzg0ZA
21563115 角接触球轴承 

NSK NSK

VTAA19Z-4

描述

NSK VTAA19Z-4

Angular Contact Ball Bearing; 19.2MM BORE; 41MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 45 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

VTAA19Z-4

BDI部件号
21563115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176655685
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
45 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.146
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 19.2MM BORE; 41MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 45 Degree; 1 (Single)
外径
1.614 英寸 | 41 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.756 英寸 | 19.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新