https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-SS-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnNVlpOHhNREl6TlRNNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVMU5mVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjBlMTRiMTIwZDM5ZTExYTY5OGEwMTI5MmMxNjg1NmRjYzg1MDQ3Njk5MDBmNGI3ZjZlZjcxYzg3YWQ5NjFl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-SS-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnNVlpOHhNREl6TlRNNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVMU5mVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjBlMTRiMTIwZDM5ZTExYTY5OGEwMTI5MmMxNjg1NmRjYzg1MDQ3Njk5MDBmNGI3ZjZlZjcxYzg3YWQ5NjFl
KAYDON
KAYDON
WB025XP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON WB025XP0
Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3" Outside Diameter; 0.312" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
WB025XP0
BDI部件号
22925383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/WB025XP0/p/22925383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729464022
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3" Outside Diameter; 0.312" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

