WB040XP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-SS-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnNVlpOHhNREl6TlRNNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZVMU5mVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjBlMTRiMTIwZDM5ZTExYTY5OGEwMTI5MmMxNjg1NmRjYzg1MDQ3Njk5MDBmNGI3ZjZlZjcxYzg3YWQ5NjFl
22925405 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

WB040XP0

描述

KAYDON WB040XP0

Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 0.312" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

WB040XP0

BDI部件号
22925405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729464084
重量 / Kilogram
0.192
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 0.312" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新