https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoalpDOHhNRFV4TnpjMk1EZzJPRE00TWk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWNjOGE5ZGUyMDdjMWI3NDM4YTkwYTY5NGNmZWY4MzVmYTdmMWFhZGU3NDRiNWQ2YzFmNThhODI5MjA5MmQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoalpDOHhNRFV4TnpjMk1EZzJPRE00TWk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWNjOGE5ZGUyMDdjMWI3NDM4YTkwYTY5NGNmZWY4MzVmYTdmMWFhZGU3NDRiNWQ2YzFmNThhODI5MjA5MmQw
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
XLBA 7-1/4
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING XLBA 7-1/4
Angular Contact Ball Bearing; 184MM BORE; 248MM Outside Diameter; 32MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
制造商部件号
XLBA 7-1/4
BDI部件号
21479131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLBA-7-1-4/p/21479131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
10.2
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 184MM BORE; 248MM Outside Diameter; 32MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
外径
9.764 英寸 | 248 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
7.244 英寸 | 184 毫米