SKF
SKF
XLS10
SKF SKF
描述
SKF XLS10
Angular Contact Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
XLS10
BDI部件号
663384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLS10/p/663384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741022255
重量 / Kilogram
9.524
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
XLS10
重量/磅
21
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米