XLS7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-XLS-PH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMk55OHhNRGsxTXpjeE9EQXdOVGM1TUM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZXRXhUWDFCSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2ExNzcxYTIzOGYyMjkwNThmN2E4YzdhZTdjNjY1ZTFjZjczZTlhNDQxMTU3NDgxMWNjZmI0MmVlNWU5ZTYxOA
663408 角接触球轴承 

SKF SKF

XLS7

描述

SKF XLS7

Angular Contact Ball Bearing; 7" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

XLS7

BDI部件号
663408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741022507
重量 / Kilogram
3.72
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
XLS7
重量/磅
8.203
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新