INA
INA
ZKLF1255-2RS-XL
INA INA
描述
INA ZKLF1255-2RS-XL ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 55MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
ZKLF1255-2RS-XL
BDI部件号
18316065
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF1255-2RS-XL/p/18316065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802078596
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
L00280
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
ZKLF1255-2RS
重量/磅
0.9768
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 55MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米