https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTUM4eE1EYzNNRGsxTVRVd016a3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4R1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE3NmMyNDRkZDZmNDJhZmM2NjhjNzIxODRiZjViNWZjNjdmNGU5Nzg1MTI3ODA0MTAyOGVjNDQ0ZmI3NjQxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTUM4eE1EYzNNRGsxTVRVd016a3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4R1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE3NmMyNDRkZDZmNDJhZmM2NjhjNzIxODRiZjViNWZjNjdmNGU5Nzg1MTI3ODA0MTAyOGVjNDQ0ZmI3NjQxNw
INA
INA
ZKLF1560-2RS-XL
INA INA
描述
INA ZKLF1560-2RS-XL ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 15MM BORE; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
ZKLF1560-2RS-XL
BDI部件号
1178977
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF1560-2RS-XL/p/1178977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802078619
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
L00220
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.94358
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM BORE; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米