ZKLF50140-2RS-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTUM4eE1EYzNNRGsxTVRVd016a3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4R1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE3NmMyNDRkZDZmNDJhZmM2NjhjNzIxODRiZjViNWZjNjdmNGU5Nzg1MTI3ODA0MTAyOGVjNDQ0ZmI3NjQxNw
1179015 角接触球轴承 

INA INA

ZKLF50140-2RS-XL

描述

INA ZKLF50140-2RS-XL

Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

ZKLF50140-2RS-XL

BDI部件号
1179015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802078862
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
10.36171
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新