https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhqWXk4eE1EYzNNREUyTnpJd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4T1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjhlYmUxOTExNTBlOGVhODM5OTA4NzFkZDM2N2I1ZGJlMWU1ZWE4MTY5YTdiNjUwZDg2M2JjNjJlMmM2OTg4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhqWXk4eE1EYzNNREUyTnpJd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4T1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjhlYmUxOTExNTBlOGVhODM5OTA4NzFkZDM2N2I1ZGJlMWU1ZWE4MTY5YTdiNjUwZDg2M2JjNjJlMmM2OTg4YQ
INA
INA
ZKLN0624-2RS-XL
INA INA
描述
INA ZKLN0624-2RS-XL
Angular Contact Ball Bearing; 6MM Bore; 24MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
ZKLN0624-2RS-XL
BDI部件号
1179031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLN0624-2RS-XL/p/1179031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802078916
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.06614
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 6MM Bore; 24MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米