ZKLN0832-2RS-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhqWXk4eE1EYzNNREUyTnpJd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjlhUzB4T1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjhlYmUxOTExNTBlOGVhODM5OTA4NzFkZDM2N2I1ZGJlMWU1ZWE4MTY5YTdiNjUwZDg2M2JjNjJlMmM2OTg4YQ
1179033 角接触球轴承 

INA INA

ZKLN0832-2RS-XL

描述

INA ZKLN0832-2RS-XL ; 轴承/推力角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 8MM Bore; 32MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

ZKLN0832-2RS-XL

BDI部件号
1179033

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802429510
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.19842
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 8MM Bore; 32MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新