ZKLN0832-2Z-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobE5DOHhNRFV4TnpjMk9UWTRNamszTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOGUwMjljMTcwZjc5ZDdhN2Y3NDQ2NmVmZGQzNDJjNjg3OTNmZTY1ZWFlMDRiYjNmZTJiZGU0M2NkNDRmMzc5
1179034 角接触球轴承 

INA INA

ZKLN0832-2Z-XL

描述

INA ZKLN0832-2Z ; 轴承/推力角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 8MM BORE; 32MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

INA ZKLN0832-2Z

BDI部件号
1179034

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054365643903
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
L00220
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.197
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 8MM BORE; 32MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新