ZKLN3072-2Z-2AP-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2P-2SHLD-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtWmk4eE1EYzNNREl3TWpBNU9UYzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbEJmTWxOSVRFUmZVRTlNV1Y5YVMweE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjOGUxMjE2MDYxNWQ1NzQ4MDgxYjQ3NjUxMTc0ZTUwMDY5NjRlYjQ3YWEwYTRkZTFjZmQzOWM3YzA5M2MyMDM
1179057 角接触球轴承 

INA INA

ZKLN3072-2Z-2AP-XL

描述

INA ZKLN3072-2Z-2AP-XL

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 76MM Width; 2 Metal Shields; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

ZKLN3072-2Z-2AP-XL

BDI部件号
1179057

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802120073
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Metal Shields
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.58733
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 76MM Width; 2 Metal Shields; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新