ZKLN4075-2Z-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-ZKLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd4WWk4eE1EYzNNREEyT0RZd01qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWDFwTFRFNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjM2MTNjNWEyOWZlZDY2ZmI2YTM3ZDhjOTA1MTNhYjhmMTEzZTZjZGRmN2Q1ZDViYWQ3NGIyZTNkYmZmZTY4Mw
1179062 角接触球轴承 

INA INA

ZKLN4075-2Z-XL

描述

INA ZKLN4075-2Z-XL

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

ZKLN4075-2Z-XL

BDI部件号
1179062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802473377
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.34482
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新