01 BC 135MM EX ATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
21928168 套筒单元轴承 

SKF SKF

01 BC 135MM EX ATL

描述

SKF 01 BC 135MM EX ATL

Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 168MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 135 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

01 BC 135MM EX ATL

BDI部件号
21928168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
35
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 135
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 168MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 135 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
壳体宽
6.614英寸 | 168毫米
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新