COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC108EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC108EXAT
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-15/16" Outside Diameter; 3-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 1.972" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 108 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01BC108EXAT
BDI部件号
19080351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC108EXAT/p/19080351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579385084
重量 / Kilogram
3.19
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 108
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-15/16" Outside Diameter; 3-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 1.972" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 108 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.972英寸 | 50.089毫米
壳体宽
3.375英寸 | 85.725毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米