01BC1400EXLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
24714395 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BC1400EXLAB

描述

COOPER BEARING 01BC1400EXLAB

Cartridge Bearing; 14" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 10-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1400 Insert; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

01BC1400EXLAB

BDI部件号
24714395

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
193.05
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1400
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
429
详细描述
Cartridge Bearing; 14" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 10-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1400 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
壳体宽
10.688英寸 | 271.475毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新