COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC1800EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC1800EXLAB
Cartridge Bearing; 18" Bore; 25-5/8" Outside Diameter; 12-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1800 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01BC1800EXLAB
BDI部件号
24714413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC1800EXLAB/p/24714413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
262.35
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1800
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
583
详细描述
Cartridge Bearing; 18" Bore; 25-5/8" Outside Diameter; 12-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 5.512" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 1800 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
5.512英寸 | 140毫米
外径
25.625 英寸 | 650.875 毫米
壳体宽
12.188英寸 | 309.575毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米