COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC420MGRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC420MGRLAB
Cartridge Bearing; 420MM Bore; 628.7MM Outside Diameter; 298MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 420M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
01BC420MGRLAB
BDI部件号
24714471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC420MGRLAB/p/24714471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
251.46
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 420M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
559.974
详细描述
Cartridge Bearing; 420MM Bore; 628.7MM Outside Diameter; 298MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 420M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
11.732英寸 | 298毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米
外径
24.752 英寸 | 628.7 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米