COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC600MEXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC600MEXLAB
Cartridge Bearing; 600MM Bore; 841.4MM Outside Diameter; 348MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 600M Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01BC600MEXLAB
BDI部件号
24714497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC600MEXLAB/p/24714497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
495
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 600M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1102.311
详细描述
Cartridge Bearing; 600MM Bore; 841.4MM Outside Diameter; 348MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 600M Insert; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
6.772英寸 | 172毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
33.126 英寸 | 841.4 毫米
壳体宽
13.701英寸 | 348毫米