COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BC900GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BC900GRAT
Cartridge Bearing; 9" Bore; 15-1/4" Outside Diameter; 8-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.528" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 900 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
01BC900GRAT
BDI部件号
19080913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BC900GRAT/p/19080913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
77.82
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 900
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
171.4
详细描述
Cartridge Bearing; 9" Bore; 15-1/4" Outside Diameter; 8-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.528" Length Thru Bore; Relubricatable; 01 B 900 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
8.5英寸 | 215.9毫米
外径
15.25 英寸 | 387.35 毫米
内圈长
4.528英寸 | 115毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米