01EBC1000GRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
22988611 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EBC1000GRAT

描述

COOPER BEARING 01EBC1000GRAT

Cartridge Bearing; 10" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 1000 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

01EBC1000GRAT

BDI部件号
22988611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579399852
重量 / Kilogram
99.97
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 1000
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
128
详细描述
Cartridge Bearing; 10" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 1000 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
内圈长
4.803英寸 | 122毫米
壳体宽
8.75英寸 | 222.25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新