COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBC135MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBC135MEXAT
Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 168MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 135M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01EBC135MEXAT
BDI部件号
24531065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBC135MEXAT/p/24531065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579408486
重量 / Kilogram
37.39
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 135M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 168MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 135M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
6.614英寸 | 168毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米