COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBC50MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBC50MEXAT
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 98MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 50M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
01EBC50MEXAT
BDI部件号
17115887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBC50MEXAT/p/17115887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579385169
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 50M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8.818
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 98MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 50M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
3.858英寸 | 98毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.193英寸 | 55.7毫米
外径
4.621 英寸 | 117.37 毫米