01EBC50MGRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
17115888 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EBC50MGRAT

描述

COOPER BEARING 01EBC50MGRAT

Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 98MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 50M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

01EBC50MGRAT

BDI部件号
17115888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579385176
重量 / Kilogram
4.399
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 50M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8.818
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 98MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 50M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.858英寸 | 98毫米
外径
4.621 英寸 | 117.37 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.193英寸 | 55.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新