01EBC70MEXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
17115893 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EBC70MEXAT

描述

COOPER BEARING 01EBC70MEXAT

Cartridge Bearing; 70MM Bore; 157.175MM Outside Diameter; 114MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 61.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 70M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

01EBC70MEXAT

BDI部件号
17115893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579252386
重量 / Kilogram
8.79
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 70M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
17.637
详细描述
Cartridge Bearing; 70MM Bore; 157.175MM Outside Diameter; 114MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 61.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 70M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体宽
4.488英寸 | 114毫米
内圈长
2.409英寸 | 61.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新