COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBC70MGRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER 01EBC70MMGR ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 70MM Bore; 157.175MM Outside Diameter; 114MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 61.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 70M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
01EBC70MMGR
BDI部件号
17115894
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBC70MGRAT/p/17115894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579385213
重量 / Kilogram
8.79
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 70M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
17.637
详细描述
Cartridge Bearing; 70MM Bore; 157.175MM Outside Diameter; 114MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 61.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 70M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体宽
4.488英寸 | 114毫米
内圈长
2.409英寸 | 61.2毫米
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米