COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC207EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC207EXAT
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 4-15/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 207 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC207EXAT
BDI部件号
17116157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC207EXAT/p/17116157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577549662
重量 / Kilogram
8.999
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 207
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
22
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 4-15/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 207 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.846英寸 | 72.3毫米
壳体宽
4.938英寸 | 125.425毫米