COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC307EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC307EXAT
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 6-1/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 307 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC307EXAT
BDI部件号
17116313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC307EXAT/p/17116313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 307
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
37.4
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 6-1/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 307 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体宽
6.063英寸 | 154毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米