COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC320MEXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC320MEXLAB
Cartridge Bearing; 320MM Bore; 587.4MM Outside Diameter; 330MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 192MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 320M Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC320MEXLAB
BDI部件号
24714831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC320MEXLAB/p/24714831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
311.355
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 320M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
709.888
详细描述
Cartridge Bearing; 320MM Bore; 587.4MM Outside Diameter; 330MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 192MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 320M Insert; Labyrinth Seal; Expansion
外径
23.126 英寸 | 587.4 毫米
内圈长
7.559英寸 | 192毫米
壳体宽
12.992英寸 | 330毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米