COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC407EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC407EX
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.937" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 407 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
02BC407EX
BDI部件号
17116328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC407EX/p/17116328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
32.779
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 407
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
77
详细描述
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.937" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 407 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
壳体宽
6.375英寸 | 161.925毫米


