COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC440MGRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC440MGRLAB
Cartridge Bearing; 440MM Bore; 733.4MM Outside Diameter; 356MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 440M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC440MGRLAB
BDI部件号
24714863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC440MGRLAB/p/24714863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
509.85
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 440M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1135.381
详细描述
Cartridge Bearing; 440MM Bore; 733.4MM Outside Diameter; 356MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 440M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
28.874 英寸 | 733.4 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
壳体宽
14.016英寸 | 356毫米
内圈长
7.874英寸 | 200毫米