COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC715GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BC715GR
Cartridge Bearing; 7-15/16" Bore; 16-3/4" Outside Diameter; 10-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 715 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
02BC715GR
BDI部件号
17116484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BC715GR/p/17116484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
127.806
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 715
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 7-15/16" Bore; 16-3/4" Outside Diameter; 10-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 715 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
10.188英寸 | 258.775毫米
内圈长
6.142英寸 | 156毫米
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
外径
16.75 英寸 | 425.45 毫米