COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BC140MGRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BC140MGRAT
Cartridge Bearing; 140MM Bore; 355.6MM Outside Diameter; 230MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 147MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 140M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
03BC140MGRAT
BDI部件号
24715250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BC140MGRAT/p/24715250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579387460
重量 / Kilogram
103.26
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 140M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Extra Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
211.644
详细描述
Cartridge Bearing; 140MM Bore; 355.6MM Outside Diameter; 230MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 147MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 140M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽
9.055英寸 | 230毫米
内圈长
5.787英寸 | 147毫米