COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BC220MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BC220MEXAT
Cartridge Bearing; 220MM Bore; 546.1MM Outside Diameter; 334MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 212MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 220M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
03BC220MEXAT
BDI部件号
24715284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BC220MEXAT/p/24715284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579389167
重量 / Kilogram
315.29
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 220M
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Extra Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
661.387
详细描述
Cartridge Bearing; 220MM Bore; 546.1MM Outside Diameter; 334MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 212MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 220M Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
8.346英寸 | 212毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
壳体宽
13.15英寸 | 334毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米