COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BC380MGRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BC380MGRLAB
Cartridge Bearing; 380MM Bore; 774.7MM Outside Diameter; 438MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 292MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 380M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
03BC380MGRLAB
BDI部件号
24715310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BC380MGRLAB/p/24715310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
774.18
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 380M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Extra Heavy Duty | Grease Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1829.837
详细描述
Cartridge Bearing; 380MM Bore; 774.7MM Outside Diameter; 438MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 292MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 380M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
30.5 英寸 | 774.7 毫米
壳体宽
17.244英寸 | 438毫米
内圈长
11.496英寸 | 292毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米