COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BC515EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BC515EXAT
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 10" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.299" Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 515 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
03BC515EXAT
BDI部件号
24715348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BC515EXAT/p/24715348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579388665
重量 / Kilogram
130.73
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 515
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Extra Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
279
详细描述
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 10" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.299" Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 515 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
6.299英寸 | 160毫米
壳体宽
10英寸 | 254毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米