COOPER BEARING
COOPER BEARING
03BC530MGRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03BC530MGRLAB
Cartridge Bearing; 530MM Bore; 958.9MM Outside Diameter; 495MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 300MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 530M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
03BC530MGRLAB
BDI部件号
24715354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03BC530MGRLAB/p/24715354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1485
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 530M
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 530MM Bore; 958.9MM Outside Diameter; 495MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 300MM Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 530M Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
19.488英寸 | 495毫米
内圈长
11.811英寸 | 300毫米
外径
37.752 英寸 | 958.9 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米