03BC715EXAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhsT1M4eE1EYzNNREEwT1RjMk1UTXhNQzlKVGtSRFVGSkRVbFJZV0ZoZlFrTmZRMHhEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDgxN2U3YjMyOTcxMzQ2MzJhOTg5ZmU4MGFlNjUwNWZkY2NhYTg5MzlkZTBhNGNlM2U0YzM4ZDE2MzJhNTQ5
24715376 套筒单元轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03BC715EXAT

描述

COOPER BEARING 03BC715EXAT

Cartridge Bearing; 7-15/16" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 11-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 7.52" Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 715 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

03BC715EXAT

BDI部件号
24715376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
95.911
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03 B 715
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Extra Heavy Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
471
详细描述
Cartridge Bearing; 7-15/16" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 11-3/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 7.52" Length Thru Bore; Relubricatable; 03 B 715 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
壳体宽
11.188英寸 | 284.175毫米
内圈长
7.52英寸 | 191毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新