COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBC1700EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBC1700EXLAB
Cartridge Bearing; 17" Bore; 31.024" Outside Diameter; 17-7/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 11.181" Length Thru Bore; Relubricatable; 03E B 1700 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
03EBC1700EXLAB
BDI部件号
24715744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBC1700EXLAB/p/24715744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
391.05
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 1700
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 17" Bore; 31.024" Outside Diameter; 17-7/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 11.181" Length Thru Bore; Relubricatable; 03E B 1700 Insert; Labyrinth Seal; Expansion
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
31.024 英寸 | 788 毫米
壳体宽
17.438英寸 | 442.925毫米
内圈长
11.181英寸 | 284毫米