COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EBC1800GRLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EBC1800GRLAB
Cartridge Bearing; 18" Bore; 33.071" Outside Diameter; 17-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 11.575" Length Thru Bore; Relubricatable; 03E B 1800 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
03EBC1800GRLAB
BDI部件号
24715750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03EBC1800GRLAB/p/24715750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
876.15
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
03E B 1800
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 18" Bore; 33.071" Outside Diameter; 17-11/16" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 11.575" Length Thru Bore; Relubricatable; 03E B 1800 Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
33.071 英寸 | 840 毫米
壳体宽
17.688英寸 | 449.275毫米
内圈长
11.575英寸 | 294毫米