B1U-C-307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1UC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMVppOHhNRFkxTkRRNU16YzJPVGMxT0M5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWUTE5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MTBmNzY0NGYxN2U3ZWQ0YzJhYzVmNTQxMTc0YzZhOTM4OWY0YThkZjNkMzI4OTkxZTgwMzYwNTQyNjlkZWY5
246412 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

B1U-C-307

描述

DODGE B1U-C-307

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 5" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

B1U-C-307

BDI部件号
246412

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475038732
重量 / Kilogram
23.33
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
51
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 5" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体宽
5英寸 | 127毫米
内圈长
7英寸 | 177.8毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新