B1U-C-408 ; 069073 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1UC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMVppOHhNRFkxTkRRNU16YzJPVGMxT0M5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWUTE5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MTBmNzY0NGYxN2U3ZWQ0YzJhYzVmNTQxMTc0YzZhOTM4OWY0YThkZjNkMzI4OTkxZTgwMzYwNTQyNjlkZWY5
24095897 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

B1U-C-408 ; 069073

描述

DODGE B1U-C-408 ; 069073

Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

B1U-C-408 ; 069073

BDI部件号
24095897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475515011
重量 / Kilogram
64.33
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
69073
重量/磅
142
详细描述
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新