DODGE
DODGE
B1U-DI-315R
DODGE DODGE
描述
DODGE B1U-DI-315R
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
B1U-DI-315R
BDI部件号
241057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1U-DI-315R/p/241057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475724017
重量 / Kilogram
20.82
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23566
重量/磅
45.97
详细描述
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
壳体宽
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米