B1U-DI-415R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1UDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobE1TOHhNRFkxTkRRNE56QTROVEE0Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWUkVsZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGE1NWQ5NjY5MGE2NGQwMTMyZWU3MTMzMjZlMmU5MWY4MGUwZDExZTBjY2JmYjEyMmM2OWJmYzkxMjY2MjMwMQ
241061 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

B1U-DI-415R

描述

DODGE B1U-DI-415R

Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 5-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

B1U-DI-415R

BDI部件号
241061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475724666
重量 / Kilogram
39.99
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23570
重量/磅
88.27
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 5-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
壳体宽
5.125英寸 | 130.175毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新