B1U-K-107R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1UK-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnd1pTOHhNRFkxTkRRNU1qWXlNamczT0M5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWUzE5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMmU2YTY4ZWRhNzM0ZjEyOGQyMGE2Y2MzYzczODQ1MjU0MTAzZjZlZWQxMDczNDE3NDk4ZDAzNjdiMWZjMTAz
240861 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

B1U-K-107R

描述

DODGE B1U-K-107R

Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.53" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

B1U-K-107R

BDI部件号
240861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475698882
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23294
重量/磅
3.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.53" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.06英寸 | 52.324毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.53英寸 | 64.262毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新