DODGE
DODGE
B1U-K-207R
DODGE DODGE
描述
DODGE B1U-K-207R
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3.38" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
B1U-K-207R
BDI部件号
240867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1U-K-207R/p/240867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475696796
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23303
重量/磅
11
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3.38" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.75英寸 | 69.85毫米
内圈长
3.38英寸 | 85.852毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米