https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM01DOHhNRFkxTkRRNE9ESTJORGN6TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZlZTdiNmYyNGI3MTNmZDY2YTk0MzE3OGUwNTA4ZmFjOWQxZjRhNDU5MTNmNzg4YzVhY2ExZmU0NTkxNjdlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM01DOHhNRFkxTkRRNE9ESTJORGN6TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZlZTdiNmYyNGI3MTNmZDY2YTk0MzE3OGUwNTA4ZmFjOWQxZjRhNDU5MTNmNzg4YzVhY2ExZmU0NTkxNjdlZA
DODGE
DODGE
B1U-SD-111
DODGE DODGE
描述
DODGE B1U-SD-111
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
B1U-SD-111
BDI部件号
245993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1U-SD-111/p/245993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036622
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66316
重量/磅
9.48
详细描述
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米
壳体宽
3.13英寸 | 79.502毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米